Napomena za pravna lica:
napravite nalog
ili se
prijavite
da biste videli veleprodajne cene.
Moj nalog
Registracija
Prijavite se
Lista želja
(0)
Ručni alat
Top ponuda ručnih alata
Setovi
Setovi nasadnika
Mix setovi
Setovi ključeva
Setovi klešta
View All
Radne lampe i reflektori
Ručne lampe
Specijal lampe
Pen lampe
Reflektori
View All
Kolica za alat
Ključevi
Set ključeva
Duplo okasti
Duplo viljuškasti
Okasto viljuškasti
View All
Klešta
Setovi klešta
Radionička klešta
Elektroničarska klešta
Klešta za zeger osigurače
View All
Odvijači- Šrafcigeri
Setovi odvijača
Ravni mehaničarski
Električarski VDE odvijači
T Odvijači
View All
Nasadni ključevi, račne i oprema
Setovi nasadnika
Nasadni ključevi
Račne
Ekstenzije, redukcije, kardanski zglobovi
Umeci i Držači
Umeci
Držači
Laserska merna tehnika
Rotacioni laseri
Linijski laseri
Laserski merači daljine
Čekići
Mehaničarski
Specijalni guma/plastika
Merni alati
Precizna merna oprema
Merne trake
Kljunasta merila
Obeležavanje
View All
Torbe, rančevi, pojasevi i kutije za alat
Torbe
Rančevi
Pojasevi
Kutije za alat
Skalpeli
Sa lomljivim sečivom
Sa trapezastim sečivom
Sečiva
Stege
Jednoručne stege
Radioničke stege
Stolarske stege
Artikli u specijalnom pakovanju
Elektro / baterijske / pneumatske mašine
Top ponuda elektro baterijskih i pneumatskih mašina
Baterijske mašine i oprema
Top ponuda baterijskih mašina i oprema
COMBO setovi
Aku mašine
Baterije i punjači
Elektro mašine
Top ponuda elektro mašina
Brusilice
Bušilice i štemalice
Druge električne mašine
Kompresori
Pneumatske mašine i instalacija
Top ponuda pneumatskih mašina i instalacija
Pneumatska instalacija
Pneumatske mašine
Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje
Rezanje i brušenje
Ostali abrazivi
Rezne i brusne ploče
Lamelarni diskovi
Glodala od tvrdog metala
View All
Bušenje i rezanje
HSS burgije za metal
Ureznice i nareznice
Testere
Građevinske burgije i dleta
Građevinske burgije
Dleta i štemajzi
Reparacija navoja i odvijanje oštećenih vijaka
Zaštita na radu
Obuća
Top ponuda obuće
Zaštitne cipele (S3, S2, S1P, S1, SB)
Radne cipele (O2, O1)
Obuća za opštu upotrebu (bez nivoa zaštite)
View All
Odeća
Top ponuda odeće
Radna odela
Jakne
Pantalone
View All
Rukavice
Tekstilne i močene rukavice
Rukavice za zaštitu od prosecanja
Rukavice za teške i grube radove
Kožne rukavice
View All
Zaštita glave
Zaštita očiju
Zaštita sluha
Šlemovi
Zaštita disajnih organa
Zaštita zavarivača
Maske za zavarivanje
Zaštitna odeća i obuća
Protivpadna oprema
Tehnička hemija
Pranje i čišćenje ruku, površina i alata
Paste za čišćenje ruku
Papiri i krpe za čišćenje
Čistači, odmašćivači i nega površina
Inox čistači
Čistači i odmašćivači
Građevinska tehnička hemija
PUR pene
Poliuretani i MS polimeri
Silikoni
Akrili
View All
Lepkovi
DOS hemijski osigurači za vijke i ležajeve
Zaptivne mase
Tečni metal
Super brzi lepkovi
View All
Podmazivači
Ulja za podmazivanje
Podmazivači i paste za posebnu namenu
Masti za podmazivanje
Rezna ulja i emulzija
View All
Odvijač sprejevi - Rost off paleta
Zaštita od korozije
Kontakt sprejevi
Vijci i vijčane veze
Mašinski navoj
Navrtke
Podloške
Vijci za drvo
Vijci za PVC
Vijci za gips
Samobušeći vijci
Vijci za lim
Navojne šipke
Nitne
ORSY sistem skladištenja
Ankeri i tiplovi
Mase za ankerisanje
Mehanički ankeri
Ankeri za velika opterećenja
Udarni tiplovi
Anker-vijci za velika opterećenja
Tiplovi za lake konstrukcije
Univerzalni tiplovi
Brzomontirajući tiplovi
Tiplovi za pločaste materijale i šupljine
Tiplovi za gasbeton i porozne materijale
Tiplovi za ugradnju stolarije
Alat i pribor za montažu
Pištolji za aplikacije
Alati za montažu
Pribor za čišćenje
Mešači
View All
Fasada / krov / prozori / drvo
Građevinska hemija i lepkovi
Poliuretani i MS polimeri
Silikoni
Pur pene
Akrili
View All
Krovne folije
Paropropusne folije
Kontrolisane parne brane
Parne brane
Trake za spajanje
Montaža vrata i prozora
Ručica za prozore
Trake
Građevinske trake
Aluminijumske trake
Bandaž i flizelinske trake
Dvostrano lepljive trake
Krep trake
View All
Fasadna mrežica
Lepkovi za drvo i sunđer
Instalacije vodovod / grejanje / klima / elektro
Sistem montaže - Varifix
Montažne šine
Konzole
Ostali elementi sistema
Šelne
Pasivna zaštita od požara
Manžetne
Zaptivne mase i premazi
Zaptivanje cevnih spojeva
Produžni kablovi i motalice
Izolir i vulkanizirajuće trake
Kablovske vezice
Merdevine
Baterije
Auto Cargo Program
Sijalice
Sijalice fara
Xenon sijalice
Sijalice kabine i instrument table
Sulfidne sijalice
View All
Brisači
Auto brisači
Cargo brisači
Rashladne tečnosti
Sredstva za održavanje motora i menjača, aditivi i sprejevi
Aditivi za benzin
Aditivi za dizel
Sprejevi za održavanje motora i sistema za sagorevanje
Aditivi za ulje
View All
Ulja
Hidraulična ulja
Kočiona tečnost
Motorna ulja za putnička i laka dostavna vozila
Motorna ulja za komercijalna vozila, autobuse i građevinske mašine
View All
Radionička oprema
Top ponuda radioničke opreme
Ručne hidraulične dizalice
Oprema za mehaničare
Oprema za ulje i masti
View All
Auto stakla
Lepak za vetrobranska stakla
Alat za lepljenje vetrobranskog stakla
Tečnosti za održavanje vetrobranskog stakla
Sredstva za negu i održavanje
Rashladni gas za klime
Tehnička hemija za održavanje klima sistema u vozilima
Sredstva za čišćenje i osvežavanje klima kanala
Lampe za detekciju curenja rashladnog gasa
View All
Creva i konektori
PVC Creva za vodu
Creva za gorivo
Plastične spojnice za creva za vodu
Mazalice
Šelne za creva
Zaštitne folije
Program za vulkanizere
Cargo program
Trake za osiguranje, nošenje i vezivanje tereta
Tahograf listovi
Kočiona instalacija
Zavarivanje
Top ponuda zavarivanja
Aparati za zavarivanje
REL
MIG/MAG
Plazma
TIG
Potrošno - žice i elektrode
Elektrode
Žica za zavarivanje
Zaštita zavarivača
Zaštitna odeća i oprema za zavarivanje
Zavarivačke maske
Oprema za maske
Pasta i sprej za zavarivanje
Dodatna oprema
Kablovi za masu i elektrodu
MIG/TIG/Plazma gorionici
Ostalo
Potrošno za MIG gorionike
View All
Kuća i Bašta
Top ponuda kuća i bašta
Bašta
Kosilice
Trimeri
Pumpe za vodu
Kultivatori
View All
Radionica
Aparati za zavarivanje Workshopr
Workshopr električni alat
Generatori
Farm Kompresori
View All
Sanitar
Tuš program
WC daske
Baterije
Instalacije
NOVO
Blog
Brošure
Menu
Ručni alat
Back
Top ponuda ručnih alata
Setovi
Back
Setovi nasadnika
Mix setovi
Setovi ključeva
Setovi klešta
View All
Radne lampe i reflektori
Back
Ručne lampe
Specijal lampe
Pen lampe
Reflektori
View All
Kolica za alat
Ključevi
Back
Set ključeva
Duplo okasti
Duplo viljuškasti
Okasto viljuškasti
View All
Klešta
Back
Setovi klešta
Radionička klešta
Elektroničarska klešta
Klešta za zeger osigurače
View All
Odvijači- Šrafcigeri
Back
Setovi odvijača
Ravni mehaničarski
Električarski VDE odvijači
T Odvijači
View All
Nasadni ključevi, račne i oprema
Back
Setovi nasadnika
Nasadni ključevi
Račne
Ekstenzije, redukcije, kardanski zglobovi
Umeci i Držači
Back
Umeci
Držači
Laserska merna tehnika
Back
Rotacioni laseri
Linijski laseri
Laserski merači daljine
Čekići
Back
Mehaničarski
Specijalni guma/plastika
Merni alati
Back
Precizna merna oprema
Merne trake
Kljunasta merila
Obeležavanje
View All
Torbe, rančevi, pojasevi i kutije za alat
Back
Torbe
Rančevi
Pojasevi
Kutije za alat
Skalpeli
Back
Sa lomljivim sečivom
Sa trapezastim sečivom
Sečiva
Stege
Back
Jednoručne stege
Radioničke stege
Stolarske stege
Artikli u specijalnom pakovanju
Elektro / baterijske / pneumatske mašine
Back
Top ponuda elektro baterijskih i pneumatskih mašina
Baterijske mašine i oprema
Back
Top ponuda baterijskih mašina i oprema
COMBO setovi
Aku mašine
Baterije i punjači
Elektro mašine
Back
Top ponuda elektro mašina
Brusilice
Bušilice i štemalice
Druge električne mašine
Kompresori
Pneumatske mašine i instalacija
Back
Top ponuda pneumatskih mašina i instalacija
Pneumatska instalacija
Pneumatske mašine
Back
Pneumatski udarni odvijači
Pneumatske račne
Pneumatske brusilice
Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje
Back
Rezanje i brušenje
Back
Ostali abrazivi
Rezne i brusne ploče
Back
Rezne ploče
Brusne ploče
Lamelarni diskovi
Glodala od tvrdog metala
View All
Bušenje i rezanje
Back
HSS burgije za metal
Ureznice i nareznice
Testere
Građevinske burgije i dleta
Back
Građevinske burgije
Dleta i štemajzi
Reparacija navoja i odvijanje oštećenih vijaka
Zaštita na radu
Back
Obuća
Back
Top ponuda obuće
Zaštitne cipele (S3, S2, S1P, S1, SB)
Radne cipele (O2, O1)
Obuća za opštu upotrebu (bez nivoa zaštite)
View All
Odeća
Back
Top ponuda odeće
Radna odela
Jakne
Back
Softshell jakne
Zimske jakne
Klasične jakne
Jakne visoke vidljivosti
Pantalone
View All
Rukavice
Back
Tekstilne i močene rukavice
Rukavice za zaštitu od prosecanja
Rukavice za teške i grube radove
Kožne rukavice
View All
Zaštita glave
Back
Zaštita očiju
Zaštita sluha
Šlemovi
Zaštita disajnih organa
Zaštita zavarivača
Back
Maske za zavarivanje
Zaštitna odeća i obuća
Protivpadna oprema
Tehnička hemija
Back
Pranje i čišćenje ruku, površina i alata
Back
Paste za čišćenje ruku
Papiri i krpe za čišćenje
Čistači, odmašćivači i nega površina
Back
Inox čistači
Čistači i odmašćivači
Građevinska tehnička hemija
Back
PUR pene
Poliuretani i MS polimeri
Silikoni
Akrili
View All
Lepkovi
Back
DOS hemijski osigurači za vijke i ležajeve
Zaptivne mase
Tečni metal
Super brzi lepkovi
View All
Podmazivači
Back
Ulja za podmazivanje
Podmazivači i paste za posebnu namenu
Masti za podmazivanje
Rezna ulja i emulzija
View All
Odvijač sprejevi - Rost off paleta
Zaštita od korozije
Kontakt sprejevi
Vijci i vijčane veze
Back
Mašinski navoj
Navrtke
Podloške
Vijci za drvo
Vijci za PVC
Vijci za gips
Samobušeći vijci
Vijci za lim
Navojne šipke
Nitne
ORSY sistem skladištenja
Ankeri i tiplovi
Back
Mase za ankerisanje
Mehanički ankeri
Back
Ankeri za velika opterećenja
Udarni tiplovi
Anker-vijci za velika opterećenja
Tiplovi za lake konstrukcije
Back
Univerzalni tiplovi
Brzomontirajući tiplovi
Tiplovi za pločaste materijale i šupljine
Tiplovi za gasbeton i porozne materijale
Tiplovi za ugradnju stolarije
Alat i pribor za montažu
Back
Pištolji za aplikacije
Alati za montažu
Pribor za čišćenje
Mešači
View All
Fasada / krov / prozori / drvo
Back
Građevinska hemija i lepkovi
Back
Poliuretani i MS polimeri
Silikoni
Pur pene
Akrili
View All
Krovne folije
Back
Paropropusne folije
Kontrolisane parne brane
Parne brane
Trake za spajanje
Montaža vrata i prozora
Back
Ručica za prozore
Trake
Građevinske trake
Back
Aluminijumske trake
Bandaž i flizelinske trake
Dvostrano lepljive trake
Krep trake
View All
Fasadna mrežica
Lepkovi za drvo i sunđer
Instalacije vodovod / grejanje / klima / elektro
Back
Sistem montaže - Varifix
Back
Montažne šine
Konzole
Ostali elementi sistema
Šelne
Pasivna zaštita od požara
Back
Manžetne
Zaptivne mase i premazi
Zaptivanje cevnih spojeva
Produžni kablovi i motalice
Izolir i vulkanizirajuće trake
Kablovske vezice
Merdevine
Baterije
Auto Cargo Program
Back
Sijalice
Back
Sijalice fara
Back
Sijalice fara - Wurth
Back
Sijalice fara - Wurth - 12V
Sijalice fara - Wurth - 24V
Sijalice fara - Fukuyama
Back
Sijalice fara - Fukuyama - 12V
Sijalice fara - Fukuyama - 24V
Xenon sijalice
Sijalice kabine i instrument table
Back
Sijalice kabine i instrument table - Wurth
Back
Sijalice kabine i instrument table - Wurth - 12V
Sijalice kabine i instrument table - Wurth - 24V
Sulfidne sijalice
Back
Sulfidne sijalice - Wurth
Back
Sulfidne sijalice - Wurth - 12V
Sulfidne sijalice - Wurth - 24V
Sulfidne sijalice - Fukuyama
Back
Sulfidne sijalice - Fukuyama - 24V
Sulfidne sijalice Fukuyama - 12V
View All
Brisači
Back
Auto brisači
Cargo brisači
Rashladne tečnosti
Sredstva za održavanje motora i menjača, aditivi i sprejevi
Back
Aditivi za benzin
Aditivi za dizel
Sprejevi za održavanje motora i sistema za sagorevanje
Aditivi za ulje
View All
Ulja
Back
Hidraulična ulja
Kočiona tečnost
Motorna ulja za putnička i laka dostavna vozila
Motorna ulja za komercijalna vozila, autobuse i građevinske mašine
View All
Radionička oprema
Back
Top ponuda radioničke opreme
Ručne hidraulične dizalice
Oprema za mehaničare
Oprema za ulje i masti
Back
Oprema za mast
Oprema za ulje
View All
Auto stakla
Back
Lepak za vetrobranska stakla
Alat za lepljenje vetrobranskog stakla
Tečnosti za održavanje vetrobranskog stakla
Sredstva za negu i održavanje
Back
Rashladni gas za klime
Tehnička hemija za održavanje klima sistema u vozilima
Sredstva za čišćenje i osvežavanje klima kanala
Lampe za detekciju curenja rashladnog gasa
View All
Creva i konektori
Back
PVC Creva za vodu
Creva za gorivo
Plastične spojnice za creva za vodu
Mazalice
Šelne za creva
Zaštitne folije
Program za vulkanizere
Cargo program
Back
Trake za osiguranje, nošenje i vezivanje tereta
Back
Trake za osiguranje tereta
Trake za nošenje tereta
Trake za vezivanje tereta
Tahograf listovi
Kočiona instalacija
Zavarivanje
Back
Top ponuda zavarivanja
Aparati za zavarivanje
Back
REL
MIG/MAG
Plazma
TIG
Potrošno - žice i elektrode
Back
Elektrode
Žica za zavarivanje
Zaštita zavarivača
Back
Zaštitna odeća i oprema za zavarivanje
Zavarivačke maske
Oprema za maske
Pasta i sprej za zavarivanje
Dodatna oprema
Back
Kablovi za masu i elektrodu
MIG/TIG/Plazma gorionici
Ostalo
Potrošno za MIG gorionike
Back
MB15AK - 180A
MB25AK - 230A
MB24KD - 250A
MB26KD - 270A
View All
View All
Kuća i Bašta
Back
Top ponuda kuća i bašta
Bašta
Back
Kosilice
Back
Traktor
Motorne kosilice
Električne kosilice
Trimeri
Back
Motorni trimeri
Električni trimeri
Potrošno - trimeri
Pumpe za vodu
Back
Motorne pumpe
Električne pumpe
Kultivatori
View All
Radionica
Back
Aparati za zavarivanje Workshopr
Workshopr električni alat
Generatori
Farm Kompresori
View All
Sanitar
Back
Tuš program
Back
Kupatilske zavese
Kupatilska galanterija
Tuš ručice, creva i setovi
Back
Creva
Ručice
Setovi
WC daske
Back
WC daske duroplast
WC daske od medijapana
Back
Jednobojne WC daske od medijapana
WC daske od medijapana sa motivima
WC daske od medijapana sa inox šarkama
WC daske od medijapana u boji drveta
Termoplast WC daske
Šarke, šrafovi i podne gume za WC šolju
Baterije
Back
MARY - 35 mm
UNA - 40 mm
ANDA - 35 mm
JANA - 35 mm
View All
Instalacije
NOVO
Blog
Brošure
(0)
kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Meni
Zatvori
Filteri
Lični meni
Jezik/Language
Pretraga
Korpa
Home
/
Vijci i vijčane veze
/
Podloške
/
Široke podloške DIN 9021
/
Podloška velika, DIN 9021,A2, D17,0
Učitavanje
Podloška velika, DIN 9021,A2, D17,0
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Široka podloška prema DIN 9021, A2.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
041916
Dostupnost:
Details
Molimo vas izaberite veličinu
Pogledati dostupnost u prodavnici
Lokacije
×
Sve varijacije
Pakovanje
0 kom.
Količina
requestavailability.title
×
requestavailability.quantity
requestavailability.note
requestavailability.successmessage
Zatvori
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Besplatna dostave za porudzbine preko 8000 rsd.
Specifikacije
Recenzije
Specifikacije
↓ Naziv
↓ Vrednost
Prečnik navoja M
M16
Dužina
3.5 mm
Debljina
3 mm
Spoljašnji prečnik
50 mm
Napišite vašu recenziju
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Pošalji recenziju
Specifikacije
Prečnik navoja M
M16
Dužina
3.5 mm
Debljina
3 mm
Spoljašnji prečnik
50 mm
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: