Podloška unutraš.nazubljenje DIN6798, č.poc. D6,4

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška sa unutrašnjim nazubljenjem. J forma.
DIN 6798.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 04286
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
Prečnik navoja M M6
Dužina 0.9 mm
Spoljašnji prečnik 11 mm
Unutrašnji prečnik 6.4 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M6
Dužina 0.9 mm
Spoljašnji prečnik 11 mm
Unutrašnji prečnik 6.4 mm