Podloška ravna široka, DIN 522, č.poc. 13,0x40x4,0

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška široka prema DIN 522. 

Pocinkovani čelik, plavo pasiviziran.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 041112404
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M12
Dužina 0.9 mm
Debljina 4 mm
Spoljašnji prečnik 40 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M12
Dužina 0.9 mm
Debljina 4 mm
Spoljašnji prečnik 40 mm