Podloška ravna široka, DIN 522, č.poc. 10,5x30x3

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška široka prema DIN 522. 

Pocinkovani čelik, plavo pasiviziran.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 041110303
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M10
Dužina 0.6 mm
Debljina 3 mm
Spoljašnji prečnik 30 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M10
Dužina 0.6 mm
Debljina 3 mm
Spoljašnji prečnik 30 mm