Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Plastični tipl W-RD sa kragnom, 8x100

    49 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Plastični tipl sa kragnom za ramove W-RD pruža mali zatezni moment i jako zaštitu od uvrtanja.

    Navlaka za tiple je izrađena od visokokvalitetnog poliamida. Bez prisustva halogena i silikona, neutralna od -40 do +80 ͦ.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0912808104
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 150

    Pakovanje

    150 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 8 mm
    Dužina 100 mm
    Max. visina učvršćivanja 30 mm
    Specifikacije
    Prečnik 8 mm
    Dužina 100 mm
    Max. visina učvršćivanja 30 mm