Pegle za cevi
Category Pegle za cevi
Pegla za PVC cevi, 800W
Efikasna i pouzdana pegla za zavarivanje PVC cevi snage 800 W idealna je za sve instalacione radove.
Sa maksimalnom temperaturom od 300 °C i vremenom zagrevanja kraćim od 15 minuta, omogućava brzo i jednostavno povezivanje cevi uz vrhunski kvalitet spojeva. Opremljena setom kalupa različitih dimenzija (20, 25, 32, 40, 50, 63 mm), ova pegla pruža široku primenu za razne projekte. Njena kompaktna konstrukcija i težina od samo 3 kg čine je praktičnom za rad i prenos.
Uz ovu peglu, svaki spoj je precizan, a vaš rad efikasan.
Pegla za PVC cevi, 1500W
Ova pegla za zavarivanje PVC cevi snage 1500 W nudi izuzetne performanse za brzo i efikasno zavarivanje, garantujući čvrste i dugotrajne spojeve.
Dizajnirana je za povezivanje cevi različitih dimenzija, što je čini idealnim alatom za širok spektar instalacionih radova. Njena robusna konstrukcija i jednostavna upotreba omogućavaju lako rukovanje, bilo da ste profesionalac ili majstor entuzijasta.
Komplet dolazi sa kalupima za cevi prečnika 20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm, kao i alatima koji olakšavaju svaki korak procesa – uključujući alat za montažu, meru traku dužine 3 m, makaze za sečenje PVC cevi i magnetnu libelu dužine 22,5 cm za precizno nivelisanje. Isporučuje se u čvrstoj metalnoj kutiji, što omogućava jednostavan transport i organizaciju.