Brend: ZEBRA

Odvijač VDE sa AW prihvatom, ZEBRA

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Odvijač VDE sa AW prihvatom, ZEBRA

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 061363720
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zebra VDE odvijač sa AW prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Norma : IEC 900, EN 60900
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zebra VDE odvijač sa AW prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Norma : IEC 900, EN 60900