Nosač motora, 680kg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rasklopivi nosač motora, kapaciteta 680 kg.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071597011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Dimenzije: 810x825x875
Kapacitet: 680kg

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Nosivost 680 kg
Dimenzije 810 x 825 x 875 mm
Težina 33,00 kg
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Dimenzije: 810x825x875
Kapacitet: 680kg

Specifikacije
Nosivost 680 kg
Dimenzije 810 x 825 x 875 mm
Težina 33,00 kg
Uvoznik Wurth doo Beograd