Nasadni ključ, kovani, dugi 3/4'', 6-ugaoni, OK19

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nasadni ključ 3/4", 6-ugaoni dugi, kovani

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071414710
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Tehničke karakteristike :

  • Materijal : CrMo
  • Standard : ISO 9001
  • Izrada: Kovani, bruniran
  • Prihvat : Metrički, 6-ugaoni
  • Geometrija : Dugi.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radni prihvat OK 19
Dužina 90 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

  • Materijal : CrMo
  • Standard : ISO 9001
  • Izrada: Kovani, bruniran
  • Prihvat : Metrički, 6-ugaoni
  • Geometrija : Dugi.
Specifikacije
Radni prihvat OK 19
Dužina 90 mm