Nasadni ključ, kovani, dugi 1/2'', 6-ugaoni, OK19

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nasadni ključ 1/2", 6-ugaoni dugi, kovani

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071413715
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Tehničke karakteristike :

  • Materijal : CrMo
  • Standard : ISO 9001
  • Izrada : kovani, brunirani
  • Prihvat : metrički, 6-ugaoni
  • Tip : Dugi
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radni prihvat OK 19
Dužina 78 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

  • Materijal : CrMo
  • Standard : ISO 9001
  • Izrada : kovani, brunirani
  • Prihvat : metrički, 6-ugaoni
  • Tip : Dugi
Specifikacije
Radni prihvat OK 19
Dužina 78 mm