ZEBRA Nasadni ključ 1/2'', imbus, OK10x60mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA Nasadni ključ 1/2'', imbus, OK10x60mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0715137100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Tehničke karakteristike :

Površina : hromirana, polirana/mat

Prihvat : 1/2", kuglično zaključavanje 

Prihvat za vijak : 6-ugaoni, metrički

Geometrija : kratki, dugi

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik OK10
Ukupna dužina 60 mm
Dužina radnog dela 23 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

Površina : hromirana, polirana/mat

Prihvat : 1/2", kuglično zaključavanje 

Prihvat za vijak : 6-ugaoni, metrički

Geometrija : kratki, dugi

Specifikacije
Prečnik OK10
Ukupna dužina 60 mm
Dužina radnog dela 23 mm