ZEBRA Nasadni ključ, 12-ugaoni, 1/2'' kratki, OK14

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA Nasadni ključ, 12-ugaoni, 1/2'' kratki, OK14

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0712133114
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Nasadni ključ sa POWERDRIV®  prihvatom.

Zebra POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.

Kod POWERDRIV® prihvata profila pravi segmenti se zamenjuju radijusima koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku. Kao rezultat dobija se sila koja se prenosi preko cele stranice a ne duž ivice ( što kao rezultat ima bolju raspodelu primenjene sile) i sami prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri nego zaobljeni ( što uzrokuje raspodelu naprezanja bez nepovoljnog dejstva zarezivanja).

 

Površina : hromirana, brušena/mat

Prihvat : 1/2", kuglično zaključavanje

Prihvat za vijak : 12-ugaoni, metrički, POWERDRIV®

Geometrija : kratka

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radni prihvat OK14
Dužina 36 mm
Spoljašnji prečnik 20,4 mm
Unutrašnji prečnik 21,9 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Nasadni ključ sa POWERDRIV®  prihvatom.

Zebra POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.

Kod POWERDRIV® prihvata profila pravi segmenti se zamenjuju radijusima koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku. Kao rezultat dobija se sila koja se prenosi preko cele stranice a ne duž ivice ( što kao rezultat ima bolju raspodelu primenjene sile) i sami prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri nego zaobljeni ( što uzrokuje raspodelu naprezanja bez nepovoljnog dejstva zarezivanja).

 

Površina : hromirana, brušena/mat

Prihvat : 1/2", kuglično zaključavanje

Prihvat za vijak : 12-ugaoni, metrički, POWERDRIV®

Geometrija : kratka

 

Specifikacije
Radni prihvat OK14
Dužina 36 mm
Spoljašnji prečnik 20,4 mm
Unutrašnji prečnik 21,9 mm