Najlon tipl 5x25

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Upotrebljiv u betonu, punoj cigli, punom bloku od krečnjačkog peska, porobetonu, čvrstom prirodnom kamenu, (otpornom na pritisak).

Pogodan za pričvršćivanje garnišna za zavese, zidnih regala, lakših visećih ormara, ramova za slike, kanalica za kablove, šina za kablove, elektroprekidača, držača za peškire, znakova upozorenja, senzora za kretanje, itd.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1903525
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
Prečnik 5 mm
Dužina 25 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 5 mm
Dužina 25 mm