Brend: WURTH

MULTICLEAN, 400ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MULTICLEAN je sredstvo za čišćenje i privremeno podmazivanje u fiziološki i ekološki osetljivim zonama.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08901096
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Može se koristiti u prostorijama gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi.

NSF registracija H1 - podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povremeni kontakt sa podmazivačem.

 

Ovo sredstvo pruža rad bez opasnosti sa odličnim svojstvom čišćenja, odmašćivanja i uklanjanja ulja, smolastih naslaga i ostataka silikona.

Poseduje dobru kompatibilnost sa različitim materijalima i ne sadrži štetne materijale kao što su F+, F, N, Xi, aceton, silikon i AOX.

 

Primena : 

Za čišćenje prljavštine i odmašćivanje u toku montaže i održavanja mašina, agregata i alata u kritičnim zonama kao što su proizvodnja hrane, proizvodnja u farmaceutskoj industriji i papirnoj industriji kao i na mestima gde je upotreba lako zapaljivih sredstava za čišćenje nepoželjna.

 

Način upotrebe :

Sredstvo naneti na rastojanje od približno 20 cm na delove koje je potrebno očistiti i ostaviti ih da se osuše.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Primena U čišćenju i podmazivanju u kritičnim zonama ( proizvodnja hrane, lekova )
Udaljenost prskanja 20 cm
Kompatibilnost sa različitim materijalima
NSF IMA
Uvoznik Wurth doo Beograd
Gustina g/cm³ 0,77 g/cm³
Boja Bezbojan
Tačka paljenja +40 °C
Hemijska osnova Alifatični ugovodonik
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Može se koristiti u prostorijama gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi.

NSF registracija H1 - podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povremeni kontakt sa podmazivačem.

 

Ovo sredstvo pruža rad bez opasnosti sa odličnim svojstvom čišćenja, odmašćivanja i uklanjanja ulja, smolastih naslaga i ostataka silikona.

Poseduje dobru kompatibilnost sa različitim materijalima i ne sadrži štetne materijale kao što su F+, F, N, Xi, aceton, silikon i AOX.

 

Primena : 

Za čišćenje prljavštine i odmašćivanje u toku montaže i održavanja mašina, agregata i alata u kritičnim zonama kao što su proizvodnja hrane, proizvodnja u farmaceutskoj industriji i papirnoj industriji kao i na mestima gde je upotreba lako zapaljivih sredstava za čišćenje nepoželjna.

 

Način upotrebe :

Sredstvo naneti na rastojanje od približno 20 cm na delove koje je potrebno očistiti i ostaviti ih da se osuše.

Specifikacije
Primena U čišćenju i podmazivanju u kritičnim zonama ( proizvodnja hrane, lekova )
Udaljenost prskanja 20 cm
Kompatibilnost sa različitim materijalima
NSF IMA
Uvoznik Wurth doo Beograd
Gustina g/cm³ 0,77 g/cm³
Boja Bezbojan
Tačka paljenja +40 °C
Hemijska osnova Alifatični ugovodonik