MULTI PLUS, podmazivač u spreju NSF 400 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Multifunkcionalno ulje visokih performansi za univerzalnu namenu u industiji hrane, pića i lekova.

 Poseduje izuzetne mazivne karakteristike zahvaljujući aditivu bor-nitrida.

Izuzetna sposobnost kapilarnog prodiranja i uklanjanja vode. Može se koristiti i kao kontakt sprej i kao sredstvo za uklanjanje i dugotrajnu zaštitu od korozije.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893056000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Bornitrid omogućava veoma širok raspon radnih temperatura sa dugotrajnijim efektom podmazivanja. U slučajevima kad osnovni podmazivač izgubi moć podmazivanja (preko 180 stepeni), bor nitrid omogućava kratkorajno dalje podmazivanje do 1000 stepeni.

Ne sadrži mikroplastiku, silikone, rastvarače, kiselina i ne sadrži n-heksane.

Napomena:

Fiziološki neškodljiv podmazivač zbog čega je odličan za primenu u industriji hrane. Kada se koristi na mestima gde može doći u dodir sa hranom, treba koristiti samo količinu koja je neophodna. Ako se ovaj artikal koristi kao antikorozivna zaštita delova, pre nove upotreba dela antikorozivni film mora biti kompletno uklonjen.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 400 ml
Radna Temperatura -40ºC do + 180ºC
Rok trajanja 24 meseca
Hemijska osnova Sintetičko ulje
Boja Žućkasta
Sadrži silikon Ne
NSF IMA
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Bornitrid omogućava veoma širok raspon radnih temperatura sa dugotrajnijim efektom podmazivanja. U slučajevima kad osnovni podmazivač izgubi moć podmazivanja (preko 180 stepeni), bor nitrid omogućava kratkorajno dalje podmazivanje do 1000 stepeni.

Ne sadrži mikroplastiku, silikone, rastvarače, kiselina i ne sadrži n-heksane.

Napomena:

Fiziološki neškodljiv podmazivač zbog čega je odličan za primenu u industriji hrane. Kada se koristi na mestima gde može doći u dodir sa hranom, treba koristiti samo količinu koja je neophodna. Ako se ovaj artikal koristi kao antikorozivna zaštita delova, pre nove upotreba dela antikorozivni film mora biti kompletno uklonjen.

 

Specifikacije
Zapremina 400 ml
Radna Temperatura -40ºC do + 180ºC
Rok trajanja 24 meseca
Hemijska osnova Sintetičko ulje
Boja Žućkasta
Sadrži silikon Ne
NSF IMA