Brend: FARM

Motorna kosilica FLM461SKM

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zapremina - 145cc
Snaga motora - 2.6 kW
Kućište - 18”metalno
Širina Rezanja - 46cm
Kolektor za travu - 65L
Rezervoar Goriva - 1L
Rezervoar Ulja - 0,5L
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM461SKM
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

FLM461SKM je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 65l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 2,5cm do 7,5cm. Idealna je za površine do 1100m2. Četvorotaktni FARM motor, zapremine 145cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 18” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Tip Motora Y145V, četvorotaktni
Dimenzija Točkova 7”(prednji)/8”(zadnji) točkovi
Visina Košenja 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
Kolektor za travu 65L
Mobilnost Samohodna
Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa)
Površina Košenja 1100 m2
Zapremina 145cc
Širina Rezanja 46cm
Rezervoar Goriva 1,0L
Snaga motora kW 2.6 kW
Kućište 18”metalno kućište
Rezervoar Ulja 0,5L
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

FLM461SKM je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 65l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 2,5cm do 7,5cm. Idealna je za površine do 1100m2. Četvorotaktni FARM motor, zapremine 145cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 18” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.

Specifikacije
Tip Motora Y145V, četvorotaktni
Dimenzija Točkova 7”(prednji)/8”(zadnji) točkovi
Visina Košenja 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
Kolektor za travu 65L
Mobilnost Samohodna
Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa)
Površina Košenja 1100 m2
Zapremina 145cc
Širina Rezanja 46cm
Rezervoar Goriva 1,0L
Snaga motora kW 2.6 kW
Kućište 18”metalno kućište
Rezervoar Ulja 0,5L