Moment ključ 1/2', 20-100 Nm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

± 3% u odnosu na podešenu vrednost

Lako čitljivo skaliranje u Nm

Zvučno i osetno opažanje okidanja zakretnog momenta

Visoko kvalitetan alat za korišćenje u skučenim prostorima

Poseduje deklaraciju o usklađenosti i serijski broj

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714720101
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd

 

Čvrsto pakovanje otporno na ulje i vlagu napravljeno od

100% PCR reciklirane plastike

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Moment pritezanja 20 - 100 Nm
Dužina 388 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Čvrsto pakovanje otporno na ulje i vlagu napravljeno od

100% PCR reciklirane plastike

Specifikacije
Moment pritezanja 20 - 100 Nm
Dužina 388 mm