MIG 200 LCD

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Aparat za MIG zavarivanje MIG 200 LCD je digitalno kontrolisani inverter sa najnovijem IGBT tehnologijom i LCD ekranom. MIG 200 LCD zavarivački aparat ima mogućnosti zavarivanja u MIG, REL i LIFT/TIG režimu, uz dodatno opciju tačkastog zavarivanja sa tajmerom. Zahvaljujući LCD dispelju, korisnik može odabrati željeni režim rada i parametre zavavrivanja.

Na osnovu odabira:

  • Tipa i debljine materijala
  • Debljine žice/elektrode
  • Tipa zaštitnog gasa (kod MIG/MAG)

Aparat sam definiše idealne parametre zavarivanja, koji se mogu dodatno fino podešavati. Pored ovoga, ovaj aparat karakteriše i Synergic režim rada (u MIG/MAG režimu - podešavanje amperaže umesto podešavanje voltaže/brzine žice) kao i petostepeno podešavanje indukcije (čime se postiže eliminacija prskanja tokom zavarivanja). Za REL režim rada dostupna je opcija podešavanja HOT START / ARC FORCE i VRD. Standardni deo isporuke predstavlja i EURO PRIKLJUČAK sa Abicor Binzel MB 24KD gorionikom. Uređaj koristi monofazni osigurač od 20A. Dužina kabla za masu i elektrodu je 3 metra, i koristi D200 kotur žice mase 5kg,

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5952350200
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Aparat za MIG zavarivanje 200 LCD je digitalno kontrolisani inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i LCD ekranom.

Obim isporuke: Opis: Br. artikla:
5952 350 200 Kabl za masu 3m, 25 mm2 0708001208
Binzel MB24 KD, 3 m, 250 A 0984001004
Crevo za gas CO2 i Ar, 4m 0708001341
Rez. valjak za SG2 žicu 0,6 - 0,8 mm 0984180002

 

Napomena: 

Aparat se isporučuje bez strujnog priključka.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik žice 0.6-1.0 mm
Dužina gorionika, ukupna mobilnost pri radu 3 m
Težina aparata 15 kg
Intermitencija na 200A i 40°C 15 %
Nominalna voltaža 240 V
Klasa zaštite IP 21
Jačina struje zavarivanja 10-200 A
Dimenzije DxŠxV mm 300x410x520 mm
Recenzije proizvoda
MIG 200 LCD aparat za zavarivanje
5
Kupili smo MIG 200 LCD aparat pre neko vreme i mogu reći da sam veoma zadovoljan njegovim radom. Radi se o modernom inverterskom aparatu sa LCD ekranom i IGBT tehnologijom, što omogućava stabilan luk i precizno podešavanje parametara zavarivanja.

Aparat ima opseg struje približno 10–200 A i podržava žicu prečnika 0.6–1.0 mm, što je sasvim dovoljno za većinu radionica, popravki i manjih proizvodnih poslova.

Prednosti koje sam primetio

Stabilan luk i lepo topljenje žice – zavar je čist i ravnomeran.

LCD ekran olakšava podešavanje parametara.

Kompaktan i relativno lagan , pa se lako prenosi po radionici.

Radi vrlo dobro sa standardnim MIG/MAG postupkom i 5 kg kalemom žice.

Koristio sam ranije i starije Wurth MIG/MAG aparate i sa njima sam takođe imao veoma dobra iskustva – izdržljivi su i pouzdani u radu. Ovaj MIG 200 LCD je modernija verzija koja donosi digitalnu kontrolu i jednostavnije podešavanje, što ga čini još praktičnijim za svakodnevni rad.

Zaključak

Za radionicu, servis ili hobi zavarivanje MIG 200 LCD je veoma dobar izbor. Kombinuje modernu elektroniku, stabilan luk i jednostavno korišćenje. Ako neko traži pouzdan MIG aparat srednje snage, ovaj model može biti vrlo dobra investicija.
Djurica Obodjan | 9.3.2026. 14:25
Da li vam je ovo bilo od pomoći? Da Ne (2/0)
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Aparat za MIG zavarivanje 200 LCD je digitalno kontrolisani inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i LCD ekranom.

Obim isporuke: Opis: Br. artikla:
5952 350 200 Kabl za masu 3m, 25 mm2 0708001208
Binzel MB24 KD, 3 m, 250 A 0984001004
Crevo za gas CO2 i Ar, 4m 0708001341
Rez. valjak za SG2 žicu 0,6 - 0,8 mm 0984180002

 

Napomena: 

Aparat se isporučuje bez strujnog priključka.

Specifikacije
Prečnik žice 0.6-1.0 mm
Dužina gorionika, ukupna mobilnost pri radu 3 m
Težina aparata 15 kg
Intermitencija na 200A i 40°C 15 %
Nominalna voltaža 240 V
Klasa zaštite IP 21
Jačina struje zavarivanja 10-200 A
Dimenzije DxŠxV mm 300x410x520 mm