Metlica brisača za autostakla 510mm 20'' - 1 kom.

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Metlica brisača namenjena brzo i jednostavno montiranje jer ima ugrađen luti-adapter. Izrađen je od metalne konstrukcije sa nitnama od nerđajućeg čelika i optoran je na vremenske prilike, UV zrake.

Obezbeđuje dugotrajno glatko brisanje i ima aerodinamičan dizajn. Pogoduje automobilima starije generacije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5848073510
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zaštita ivice profila.

Zaštita grafitnog sloja i gume u pakovanju.

 

Gumeni brisač sa grafitnim površinskim slojem.

Izuzetno miran rad. Otporan na UV zrake i ozon. Pogodan za širok opseg temperatura.

 

Ugrađen multi adapter.

Za brzo i lako postavljanje.

 

Aerodinamični dizajn.

Centralna šipka smanjuje silu podizanja metlice brisača u slučaju jakog vetra.

 

Metalna konstrukcija sa nitnama od nerđajućeg čelika.

 

  • INOX lajsne kao ojačanje sa obe strane gume
  • 60% prirodna guma
  • Grafitna zaštita na gumi
  • Guma otporna na starenje usled UV zračenja i ozona
  • Primenljivi u svim godišnjim dobima
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Brend Wurth
Tip brisača Standard
Brisači
Dužina 510 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zaštita ivice profila.

Zaštita grafitnog sloja i gume u pakovanju.

 

Gumeni brisač sa grafitnim površinskim slojem.

Izuzetno miran rad. Otporan na UV zrake i ozon. Pogodan za širok opseg temperatura.

 

Ugrađen multi adapter.

Za brzo i lako postavljanje.

 

Aerodinamični dizajn.

Centralna šipka smanjuje silu podizanja metlice brisača u slučaju jakog vetra.

 

Metalna konstrukcija sa nitnama od nerđajućeg čelika.

 

  • INOX lajsne kao ojačanje sa obe strane gume
  • 60% prirodna guma
  • Grafitna zaštita na gumi
  • Guma otporna na starenje usled UV zračenja i ozona
  • Primenljivi u svim godišnjim dobima
Specifikacije
Brend Wurth
Tip brisača Standard
Brisači
Dužina 510 mm