Metalno crevo za tuš, 1/2"x150cm, INOX p4
Učitavanje
Metalno crevo za tuš, 1/2"x150cm, INOX p4
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Crevo za tuš izrađeno sa spiralom od inox-a sa metalnim holenderima. Ukupne dužine od 150cm sa unutrašnjim prečnikom od 8mm. Namenjen za pritisak do 5bar. Hromirano.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
TECB3360