Metalni tipl (W-MH/L)-(5-16)-(A1K)-M6x66, vijak sa sočivastom glavom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Metalni tipl za šuplji zid W-MH.

Pocinkovani čelik, vijak sa sočivastom glavom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 090352655
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
Prečnik M6
Dužina vijka 66 mm
Dužina čaure 53 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M6
Dužina vijka 66 mm
Dužina čaure 53 mm