Metalni elastični tipl WUS-SK, 10x182mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Metalni elastični tipl sa upuštenom glavom i PZ3 prihvatom za ramove prozora i vrata - SK ima primenu kod učvršćivanja drvenih, plastičnih i aluminijumskih okvira prozora i vrata, prikladan je za podloge od punog materijala i odgovara zahtevima određenih proizvođača za montažu čiji kvalitet odgovara RAL standardima. 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1910210182
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
Prečnik 10 mm
Dužina 182 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 10 mm
Dužina 182 mm