Merna traka, Ekonomik, 7,5m/25mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Merna traka, namenjena za jednostavna merenja u različitim uslovima.
Dužina 7,5 m.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714699933
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

II klasa tačnosti

  • Kućište - plastično
  • Emajlirana merna traka, žute boje
  • Selflock opcija - pozicioniranje trake na željenu dužinu
  • Pokretni vrh trake sa kukicom - uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 7,5 m
Širina trake 16 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

II klasa tačnosti

  • Kućište - plastično
  • Emajlirana merna traka, žute boje
  • Selflock opcija - pozicioniranje trake na željenu dužinu
  • Pokretni vrh trake sa kukicom - uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera

 

 

Specifikacije
Dužina 7,5 m
Širina trake 16 mm