Merdevine aluminijumske trodelne, 3x9 gazišta

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brend: Multisystem

Broj gazišta: 9

Radna visina A1 (m): 4,51

Radna visina A2 (m): 5,84

Visina merdevina B1 (m): 2,46

Visina merdevina B2 (m): 4,90

Širina merdevina C (m): 0,45

Debljina merdevina (m): 0,16

Stabilizator: da

Težina merdevina (kg): 13

Maksimalno opterećenje (kg): 150

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5962930309
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Visina 245 cm
Širina 45 cm
Težina 13,00 kg
Max opterećenje 150 kg
Max radna visina 583 cm
Dužina 16 cm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Visina 245 cm
Širina 45 cm
Težina 13,00 kg
Max opterećenje 150 kg
Max radna visina 583 cm
Dužina 16 cm