Merdevine aluminijumske, 7+1 gazišta

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Merdevine su izrađene od aluminijuma zahvaljujući čemu su lagane a u isto vreme i praktične za svakodnevnu upotrebu. Iako lagane one pružaju neophodnu stabilnost i bezbednost. Lagana konstrukcija olakšava njihovo premeštanje i rad na njima bilo da se koriste u većem ili manjem prostoru.

Gazišta su neklizajuća zahvaljujući rebrastom profile od kog su izrađena.

 

 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 596293471
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Karakteristike MS aluminijumske merdevine

 

Broj gazišta: 7+1

Maksimalana radna visina: 362 cm

Visina merdevina: 162 cm

Maksimalno opterećenje: 125 kg

Materijal: aluminijum

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Visina 237 cm
Max radna visina 362 cm
Max opterećenje 125 kg
Težina 5,60 kg
Širina 52 cm
Dužina 12 cm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike MS aluminijumske merdevine

 

Broj gazišta: 7+1

Maksimalana radna visina: 362 cm

Visina merdevina: 162 cm

Maksimalno opterećenje: 125 kg

Materijal: aluminijum

Specifikacije
Visina 237 cm
Max radna visina 362 cm
Max opterećenje 125 kg
Težina 5,60 kg
Širina 52 cm
Dužina 12 cm