Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Master Mcube combo set ABS18/AWS18-125P/ASS18 1/2'

    125.990 RSD sa PDV-om
    149.985 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    • 3 mašine
    • 3 baterije
    • 1 brzi punjač
    • 1 torba

     

    Baterijski udarni odvijač ASS 18-1/2 COMPACT M-CUBE®
    Baterijska brusilica AWS 18-125 P Compact M-CUBE®
    Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-CUBE ®

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5701443004
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Komplet torba bežičnih alata 18V M-CUBE ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE

    Sve komponente seta poseduju kontinuirano praćenje stanja motora i dugoročno moguće servisiranje :

    • Funkcija elektronske zaštite motora gasi motor unapred u slučajevima blokade, preopterećenja ili pregrevanja
    • Efikasni, niski troškovi održavanja, EC motori bez četkica sa rezervama struje, zadržavaju stabilnu brzinu čak i pod opterećenjima.

     

    ABS 18 COMPACT

    Za lake do srednje teške radove zavrtanja i bušenja.
    13 mm Röhm metalna glava sa zalemljenim steznim čeljustima garantuje maksimalni radni vek sa niskim procentom habanja.

     

    AWS 18 COMPACT

    Za umereno teško brušenje i sečenje.
    Siguran rad omogućava bezbednosni prekidač i funkcija kočnice koja brzo zaustavlja disk kada se prekidač otpusti.

     

    ASS 18-1/2 COMPACT

    Kompaktan i veoma moćan bežični udarni odvijač sa podesivim nivoima snage i veoma visokim obrtnim momentom za različite primene.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Voltaža 18V
    Kapacitet Baterije 4 Ah Li-Ion
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Komplet torba bežičnih alata 18V M-CUBE ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE

    Sve komponente seta poseduju kontinuirano praćenje stanja motora i dugoročno moguće servisiranje :

    • Funkcija elektronske zaštite motora gasi motor unapred u slučajevima blokade, preopterećenja ili pregrevanja
    • Efikasni, niski troškovi održavanja, EC motori bez četkica sa rezervama struje, zadržavaju stabilnu brzinu čak i pod opterećenjima.

     

    ABS 18 COMPACT

    Za lake do srednje teške radove zavrtanja i bušenja.
    13 mm Röhm metalna glava sa zalemljenim steznim čeljustima garantuje maksimalni radni vek sa niskim procentom habanja.

     

    AWS 18 COMPACT

    Za umereno teško brušenje i sečenje.
    Siguran rad omogućava bezbednosni prekidač i funkcija kočnice koja brzo zaustavlja disk kada se prekidač otpusti.

     

    ASS 18-1/2 COMPACT

    Kompaktan i veoma moćan bežični udarni odvijač sa podesivim nivoima snage i veoma visokim obrtnim momentom za različite primene.

     

    Specifikacije
    Voltaža 18V
    Kapacitet Baterije 4 Ah Li-Ion