Master Mcube combo set ABS 18/AFS 18/ABH 18

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • 3 Mašine
  • 3 Baterije
  • 1 Brzi punjač
  • 1 Torba

Aku sabljarka AFS 18 COMPACT M-CUBE®
Aku udarna bušilica ABH 18 Compact M-CUBE®
Aku bušilica-odvijač ABS Compact M-CUBE®

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701441004
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Baterijska sabljarka AFS 18 Compact M-CUBE®

Br. artikla : 5701412000

  • Brzina praznog hoda max. 3200rpm
  • Dubina sečenja u drvetu max. 255mm
  • Brzoizmenljivi nosač

 

Baterijska udarna bušilica ABH 18 Compact M-CUBE®

Br. artikla : 5701403000
Za srednje teško bušenje i lako štemovanje

  • Brzina praznog hoda max. 1.4000/min
  • Broj udara maks. 4.800 0/min
  • Energija udara 2,5J
  • Futer za brzu izmenu alata

 

Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-CUBE®

Br. artikla : 57018000
Za lake u srednje teške radove zavrtanja i bušenja.

  • Dvobrzinska, smer levo/desno
  • Brzina u praznom hodu : 600/1 900o/min
  • Max. obrtni moment tvrdo/meko 60/34 Nm
  • Raspon brzostezne metalne glave za burgije 1,5-13mm

 

Kompakan i ergonomski dizajn, drška protiv vibracija mogućava udoban rad bez zamaranja.

Sve tri mašine imaju kontinuirano praćenje rada motora i dug vek trajanja morota zahvaljujući:

  • Fuknciji elektronske zaštite koja isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrevanja.
  • Efikasnom indukcionom (brushless) elektromotoru bez četkica, sa rezervom snage, malim održavanjem koji održava stabilnu brzinu obrtaja pod oterećenjem.

 

M-CUBE® tehnologija baterija

Integrisani okvir ćelije za sigurno prijanjanje i optimalno odvođenje toplote, štiti bateriju od pregrevanja i udaraca.

  • LED indikator statusa punjenja pokazuje preostali kapacitet baterije.
  • Inteligentno upravljanje baterijom za maksimalnu snagu i maksimalan radni vek.
  • Gumeni odstojnik na bateriji osigurava čvrstu i neklizajuću podlogu
  • Elektronski praćenje pojedinačnih ćelija produžava vek trajanja baterije.

 

Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Baterijska sabljarka AFS 18 Compact M-CUBE®

Br. artikla : 5701412000

  • Brzina praznog hoda max. 3200rpm
  • Dubina sečenja u drvetu max. 255mm
  • Brzoizmenljivi nosač

 

Baterijska udarna bušilica ABH 18 Compact M-CUBE®

Br. artikla : 5701403000
Za srednje teško bušenje i lako štemovanje

  • Brzina praznog hoda max. 1.4000/min
  • Broj udara maks. 4.800 0/min
  • Energija udara 2,5J
  • Futer za brzu izmenu alata

 

Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-CUBE®

Br. artikla : 57018000
Za lake u srednje teške radove zavrtanja i bušenja.

  • Dvobrzinska, smer levo/desno
  • Brzina u praznom hodu : 600/1 900o/min
  • Max. obrtni moment tvrdo/meko 60/34 Nm
  • Raspon brzostezne metalne glave za burgije 1,5-13mm

 

Kompakan i ergonomski dizajn, drška protiv vibracija mogućava udoban rad bez zamaranja.

Sve tri mašine imaju kontinuirano praćenje rada motora i dug vek trajanja morota zahvaljujući:

  • Fuknciji elektronske zaštite koja isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrevanja.
  • Efikasnom indukcionom (brushless) elektromotoru bez četkica, sa rezervom snage, malim održavanjem koji održava stabilnu brzinu obrtaja pod oterećenjem.

 

M-CUBE® tehnologija baterija

Integrisani okvir ćelije za sigurno prijanjanje i optimalno odvođenje toplote, štiti bateriju od pregrevanja i udaraca.

  • LED indikator statusa punjenja pokazuje preostali kapacitet baterije.
  • Inteligentno upravljanje baterijom za maksimalnu snagu i maksimalan radni vek.
  • Gumeni odstojnik na bateriji osigurava čvrstu i neklizajuću podlogu
  • Elektronski praćenje pojedinačnih ćelija produžava vek trajanja baterije.