MASTER brzomontirajuci tipl sa šrafom, 8x80mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MASTER brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...). 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 09037880
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
Prečnik 8 mm
Dužina 80 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 8 mm
Dužina 80 mm