OPTIMUM HSS maš. urez. za slepe rupe, čelik, M6

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mašinske ureznice za neprolazne, slepe, rupe, oblik C.

Ureznice od M3 do M10 su po DINu 371.
M12 i M14 su po DIN-u 376.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0653706
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Namena Mašinske
Standard DIN371
Materijal HSS
Tip Ureznica
Zemlja porekla Kina
Navoj M6
Korak 1,0 mm
Dužina reznog dela 12 mm
Ukupna dužina 80 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Namena Mašinske
Standard DIN371
Materijal HSS
Tip Ureznica
Zemlja porekla Kina
Navoj M6
Korak 1,0 mm
Dužina reznog dela 12 mm
Ukupna dužina 80 mm