OPTIMUM HSS maš. urez. za slepe rupe, čelik, M3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mašinske ureznice za neprolazne, slepe, rupe, oblik C.

Ureznice od M3 do M10 su po DINu 371.
M12 i M14 su po DIN-u 376.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0653703
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Materijal HSS
Zemlja porekla Kina
Tip Ureznica
Standard DIN371
Namena Mašinske
Navoj M3
Korak 0,5 mm
Dužina reznog dela 7 mm
Ukupna dužina 56 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Materijal HSS
Zemlja porekla Kina
Tip Ureznica
Standard DIN371
Namena Mašinske
Navoj M3
Korak 0,5 mm
Dužina reznog dela 7 mm
Ukupna dužina 56 mm