LED Pocket punjiva lampa WLH 1 premium

4.090 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 082794010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radna Temperatura -10°C - +40°C
Dimenzije 125 x 65 x 23 mm
Baterija 3,7 V, 1.200 mAh
Stepen Zaštite IP 20
Masa 180 gr
Broj LED dioda 4 x SMD LED 3,5 x 2,8 mm
Vreme Punjenja Baterije 4 h
Zemlja porekla Kina
Dimenzije D x Š x V 125 x 65 x 23 mm
Product reviews
Preporuka
5
LED pocket punjiva lampa WLH 1 premium , je proizvod koji ne koristim ja, ali sam je kupila za supruga, jer mu je trebala u vezi posla. On je prezadovoljan, zbog posla koji radi koristi je svakodnevno i puni po potrebi. Brzo se puni a period osvetljenja je dug. Super je sto je manjih dimenzija, lagana a moze da se puni na obicnom punjaču ali  i preko usb kabla. Poseduje izuzetno jak magnet pa se moze pričvrstiti uz pomoč istog, kao i kuku za kačenje. Lampa se savija pod uglom od 360°, kuka se isto moze zaokrenuti za 360 ° a moze se i sklopiti.Prava stvar za majstore, za radionice, za kućnu upotrebu, bukvalno jedan proizvod koji bi trebao da se nadje kod svakog majstora.
Ivana Barevački | 26.3.2021. 18:44
Da li vam je ovo bilo od pomoći? Da Ne (0/0)
Wurth Srbija je odgovorio:
Poštovana, hvala Vam na pozitivnom komentaru :)
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Radna Temperatura -10°C - +40°C
Dimenzije 125 x 65 x 23 mm
Baterija 3,7 V, 1.200 mAh
Stepen Zaštite IP 20
Masa 180 gr
Broj LED dioda 4 x SMD LED 3,5 x 2,8 mm
Vreme Punjenja Baterije 4 h
Zemlja porekla Kina
Dimenzije D x Š x V 125 x 65 x 23 mm