Lamel. disk, Basic za inox, konični, 115mm, G100

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Basic lamelarni brusni disk za inox.

Primena : čelik - legiran i nelegiran, građevisnki , alatni čelik, meki obojeni metali, liv, tvrda plastika, drvo. Površinsko brušenje, obrada šavova nastalih zavarivanjem, uklanjanje lakova i boja, brušenje alata, ravnanje, skidanje strugotina, uklanjanje rđe, bušenje ispupčenja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0578780Z100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 115 mm
Granulacija G100
Prihvat 22,20 mm
Namena Inox
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 115 mm
Granulacija G100
Prihvat 22,20 mm
Namena Inox