Kutija za alat 'Profi' 5.delna 530mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rasklopiva metalna kutija za alat. Robusna i izuzetno izdržljiva. Dužina kutije: 530 mm Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.

Specifikacija:

Dužina: 530 mm
Širina: 200 mm
Visina: 200 mm
Boja: crvena

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07159324
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 530 mm
Širina 200 mm
Visina 200 mm
Broj pregrada 5
Boja Crvena
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 530 mm
Širina 200 mm
Visina 200 mm
Broj pregrada 5
Boja Crvena