Brend: WURTH

Krovna folija Wurth Top VAP 120

169 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

WURTH TOP VAP je dvoslojna krovna folija kontolisane paropropusnosti koja se postavlja na hladne krovove ili kao slobodno stojeća hidroizolaciona folija. Izrađena je od visokokvalitetnog PP (polipropilena).

Zaštitni film je čini otpornom na uticaj hemikalija i sredstava za zaštitu drveta. Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Mininimum za poručivanje je 75modnosno jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1681002120C
Pogledati dostupnost u prodavnici
This product has a minimum quantity of 75

Pakovanje

75 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Debljina folije 0,32mm
SD vrednost 12m
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Debljina folije 0,32mm
SD vrednost 12m