Ekstenzija kovana 3/4" , 250mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ekstenzija kovana 3/4" 250 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071414718
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Tehničke karakteristike :

  • Materijal : CrMo
  • Standard : ISO 9001
  • Izrada : Kovani, bruniran
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standardni/Kovani Kovani
Prihvat 3/4"
Dužina 250 mm
Spoljašnji prečnik 19 mm
Unutrašnji prečnik 38 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

  • Materijal : CrMo
  • Standard : ISO 9001
  • Izrada : Kovani, bruniran
Specifikacije
Standardni/Kovani Kovani
Prihvat 3/4"
Dužina 250 mm
Spoljašnji prečnik 19 mm
Unutrašnji prečnik 38 mm