Ekstenzija kovana 1/2'', 250 mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ekstenzija kovana 1/2'', 250 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071413723
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Tehničke karakteristike :

  • Materijal : CrMo
  • Standard : ISO 9001
  • Izrada : Kovani, bruniran
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 1/2"
Dužina 250 mm
Spoljašnji prečnik 12,7 mm
Unutrašnji prečnik 25 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

  • Materijal : CrMo
  • Standard : ISO 9001
  • Izrada : Kovani, bruniran
Specifikacije
Prihvat 1/2"
Dužina 250 mm
Spoljašnji prečnik 12,7 mm
Unutrašnji prečnik 25 mm