Brend: FARM

Kompresor 50L - 1500W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

FARM uljni kompresori – pouzdan saveznik svakog kućnog majstora.

Bilo da se bavite hobijem, sitnim popravkama, renoviranjem ili radom u kućnoj radionici ili garaži, FARM kompresori zapremine 24, 50 i 100 litara predstavljaju praktično i efikasno rešenje za sve vrste manjih i srednje zahtevnih poslova.

Namenjeni su korisnicima koji žele više snage i izdržljivosti od osnovnih modela, ali bez potrebe za profesionalnim uredjajima.

 

Prilikom odabira kompresora, preporučuje se da obratite pažnju na tehničke karakteristike: snagu motora, kapacitet protoka vazduha, zapreminu rezervoara i količinu ulja.

Redovno i jednostavno održavanje, poput provere nivoa ulja i ispuštanja kondenzovane vode iz rezervoara, ključno je za očuvanje funkcionalnosti i dugotrajan rad uredjaja.

Dokumenta
Šifra proizvoda: FK50L
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Kapacitet Boce 50L
Masa 16,3 kg
Ulazna Snaga Motora 1500 W
Kapacitet na Izlazu 180 L/min
Obrtaji motora 2850/min
Zemlja porekla Kina
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Kapacitet Boce 50L
Masa 16,3 kg
Ulazna Snaga Motora 1500 W
Kapacitet na Izlazu 180 L/min
Obrtaji motora 2850/min
Zemlja porekla Kina