Klizeća navrka M8 za šinu 41

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Klizna navrtka za tip šine: 41/22*, 41/41*, 40/45*, 41/44*, 41/62*, 41/82*, 41/124*.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862064008
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M8
Dužina 35 mm
Širina 20 mm
Visina 6 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Dužina 35 mm
Širina 20 mm
Visina 6 mm