Klešta za cevi, S-čeljust, 640mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ugaona klešta za cevi, predviđena za najzahtevnija opterećenja.

3" , dužine 640 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07140663
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 640 mm
Inch 3"
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 640 mm
Inch 3"