Klešta za cevi, 310mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Klešta za cevi, 90° zakrivljena.

1" dužina 310 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07140650
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 310 mm
Inch 1"
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 310 mm
Inch 1"