Kardanski zglob 3/4', kovani, L 105mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kardanski zglob, kovani

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714148351
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Tehničke karakteristike :

  • Standard : DIN 3121, ISO 1174
  • Izrada : Kovani, bruniran.
  • Zaključavanje sa osovinom i žljebom za O-prsten
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 3/4"
Dužina 105 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

  • Standard : DIN 3121, ISO 1174
  • Izrada : Kovani, bruniran.
  • Zaključavanje sa osovinom i žljebom za O-prsten
Specifikacije
Prihvat 3/4"
Dužina 105 mm