Karbidna ploča za drvo i plastiku 125x2x22,3mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča 125 x 2 x 22,23 mm, specijalno dizajnirana i proizvedena od čeličnog jezgra i karbidnih granula. Precizan rez, velika sigurnost u radu i velika brzina rezova brusilicom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0667410122
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 125 mm
Debljina 2,0 mm
Otvor 22,23 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 125 mm
Debljina 2,0 mm
Otvor 22,23 mm