Kablovske vezice crne, 12,5 X 720

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kablovska vezica sa plastičnim jezikom bez oštrih ivica, pogodna je za spoljašnju upotrebu. Otporna je na UV zračenje i atmosferske promene. Služi za brzo i jednostavno grupisanje kablova i kablovske opreme. Pruža siguran spoj i dug radni vek. Primenjuje se za kutije sa kablovima, instalacije, u auto radionicama, automobilima.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 05022011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Boja Crna
Širina 2,5 mm
Dužina 720 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Boja Crna
Širina 2,5 mm
Dužina 720 mm