Kablovska vezica - T, bela 150x2,5

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kablovska vezica od poliamida 6.6 služi za brzo, jednostavno i pouzdano grupisanje kablova, kablovske opreme creva. Otporna je na ulja, masti, goriva kao i na mnoge druge organske materije.

Pruža siguran spoj, dug radni vek, a na niskim temperaturama ne postaje krta ni porozna. Ova crna vezica dimenzija 100mm x 2.5mm ima smanjen uticaj UV zračenja zbog dodatka uglenika, i stabilna je na UV promene.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 25021113
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 150 mm
Širina 2,5 mm
Boja Bela
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 150 mm
Širina 2,5 mm
Boja Bela