Brend: WURTH

Industrijski čistač, 5l

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 089314005
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Izrađen je na bazi specijalnih benzina. Rastvara ulja, masniće, vosak, katran, ostatke silikona, lepka i epoksidnih smola.

Posebno pogodan za poslove rastvaranja lepkova i brzo skidanje raznih vrsta nalepnica. Ne isparava brzo i namenjen je za teže oblike zaprljanja.

Ne nagriza ruke, pH neutralan. Hemijski ne reaguje sa metalima pa nema pojave korozije posle čišćenja.

Ventil na sprej boci omogućuje istiskivanje celog sadržaja, bez obzira u kom se položaju boca nalazi.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 5 l
NSF IMA
Gustina g/cm³ 0,74 g/cm³
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Izrađen je na bazi specijalnih benzina. Rastvara ulja, masniće, vosak, katran, ostatke silikona, lepka i epoksidnih smola.

Posebno pogodan za poslove rastvaranja lepkova i brzo skidanje raznih vrsta nalepnica. Ne isparava brzo i namenjen je za teže oblike zaprljanja.

Ne nagriza ruke, pH neutralan. Hemijski ne reaguje sa metalima pa nema pojave korozije posle čišćenja.

Ventil na sprej boci omogućuje istiskivanje celog sadržaja, bez obzira u kom se položaju boca nalazi.

 

Specifikacije
Zapremina 5 l
NSF IMA
Gustina g/cm³ 0,74 g/cm³