HSS ureznice, DIN352 M18 - garnitura (3kom)

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ručne ureznice  za standardni korak.

Set od 3 komada se sastoji od :
Predurezivača, urezivača, urezivača za finalni navoj.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 063918
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M18
Korak 2,5 mm
Dužina navoja 40 mm
Dužina 95 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M18
Korak 2,5 mm
Dužina navoja 40 mm
Dužina 95 mm