HSS ureznice, DIN352 M16 - garnitura (3kom)

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ručne ureznice  za standardni korak.

Set od 3 komada se sastoji od :
Predurezivača, urezivača, urezivača za finalni navoj.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 063916
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M16
Korak 2,0 mm
Dužina navoja 32 mm
Dužina 80 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M16
Korak 2,0 mm
Dužina navoja 32 mm
Dužina 80 mm