HSS ureznica ručna M6, III prolaz

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ureznice za standarni korak :

Urezivač za finalni navoj - korak III

Setovi i asortiman za metričke ISO navoje po DIN-u 13.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 064036
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M6
Standardni korak 1,0 mm
Korak III
Dužina 50 mm
Dužina reznog dela 19 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M6
Standardni korak 1,0 mm
Korak III
Dužina 50 mm
Dužina reznog dela 19 mm