HSS ureznica, ručna fini korak M8x1 - I prolaz

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ureznice za fini korak.
za metričke ISO-fine navoje po DINu 13.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0642181
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
Navoj M8
Korak 1,0 mm
Dužina reznog dela 22mm
Dužina 56 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Korak 1,0 mm
Dužina reznog dela 22mm
Dužina 56 mm