HSS ureznica, ručna fini korak M12x1,5 -II prolaz

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ureznice za fini korak.
za metričke ISO-fine navoje po DINu 13.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 064231215
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M12
Korak 1,5 mm
Dužina reznog dela 22 mm
Dužina 70 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M12
Korak 1,5 mm
Dužina reznog dela 22 mm
Dužina 70 mm